WPJSF3C-2016-S WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 オンダ製作所 77470158

WPJSF3C-2016-S WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 オンダ製作所 77470158
WPJSF3C-2016-S WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 オンダ製作所 77470158

WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(樹脂管)
ポリブテン管20A×ポリブテン管16A
注文コード
77470158
品番
WPJSF3C-2016-S
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
埋設可能。

寸法L(mm)
87.5
使用流体
冷温水、不凍液
呼び径(樹脂管)
ポリブテン管20A×ポリブテン管16A
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする