オンダ製作所
WPL39型 HIVP変換エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20(HIVP)、16(ポリブテン管)
20(HIVP)、16(ポリブテン管)
20(HIVP)、16(ポリブテン管)
13(HIVP)、13(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)
16(HIVP)、13(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)
20(HIVP)、13(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)
20(HIVP)、16(架橋ポリエチレン管)
20(HIVP)、20(ポリブテン管)
20(HIVP)、20(架橋ポリエチレン管)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77470219
品番
WPL39C-2016-S
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
樹脂管では曲げ難い箇所で使用。
埋設可能。
呼び径(A)
20(HIVP)、16(ポリブテン管)
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
5~35
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
寸法L1(mm)
78
寸法L2(mm)
50
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※上記HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)サイズ表参照
※HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。
※夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材