曜日別特売
WPL39C-2020-S WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所 77470228

WPL39C-2020-S WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所 77470228
WPL39C-2020-S WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所 77470228
WPL39C-2020-S WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所 77470228

WPL39型 HIVP変換エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20(HIVP)、20(ポリブテン管)
20(HIVP)、20(ポリブテン管)
13(HIVP)、13(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)
16(HIVP)、13(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)
20(HIVP)、13(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)
20(HIVP)、16(ポリブテン管)
20(HIVP)、16(架橋ポリエチレン管)
20(HIVP)、20(架橋ポリエチレン管)
内容量1個注文コード77470228品番WPL39C-2020-S
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
樹脂管では曲げ難い箇所で使用。
埋設可能。

呼び径(A)
20(HIVP)、20(ポリブテン管)
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
5~35
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
寸法L1(mm)
81
寸法L2(mm)
54.5
使用流体
木
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※上記HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)サイズ表参照
※HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。
※夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする