曜日別特売
WPL3C-20-S WPL3型 エルボソケット オンダ製作所 77470255

WPL3C-20-S WPL3型 エルボソケット オンダ製作所 77470255
WPL3C-20-S WPL3型 エルボソケット オンダ製作所 77470255

WPL3型 エルボソケットWPL3C-20-S

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径・適合管など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
ポリブテン管20
注文コード
77470255
品番
WPL3C-20-S
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。

呼び径(A)
ポリブテン管20
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
59
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574166
2016-11-09
用途: 水道配管作業
製造業

作業性がとても良い、効率的で時間短縮出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする