曜日別特売
WPL52C-16-S WPL52型 回転エルボ オンダ製作所 77470289

WPL52C-16-S WPL52型 回転エルボ オンダ製作所 77470289
WPL52C-16-S WPL52型 回転エルボ オンダ製作所 77470289

WPL52型 回転エルボWPL52C-16-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管ポリブテン管16A
内容量1個注文コード77470289品番WPL52C-16-S
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
・接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取回しや障害物の回避に便利です。
・埋設可能。

適合管
ポリブテン管16A
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする