WPT18-201320-S WPT18型 HIVP変換チーズ オンダ製作所 77470456

WPT18-201320-S WPT18型 HIVP変換チーズ オンダ製作所 77470456
WPT18-201320-S WPT18型 HIVP変換チーズ オンダ製作所 77470456

WPT18型 HIVP変換チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)146
内容量1個注文コード77470456品番WPT18-201320-S
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・HIVPを直接差し込めます。
・HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整ができます。
・埋設可能。

寸法L(mm)
146
適合管
HIVP20×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A×HIVP20
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
5~35
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
水(給水)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※・HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※・埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする