曜日別特売
WPT1C-161316-S WPT1型 チーズソケット オンダ製作所 77470499

WPT1C-161316-S WPT1型 チーズソケット オンダ製作所 77470499
WPT1C-161316-S WPT1型 チーズソケット オンダ製作所 77470499
WPT1C-161316-S WPT1型 チーズソケット オンダ製作所 77470499

WPT1型 チーズソケットWPT1C-161316-S

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径・適合管など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
ポリブテン管16×13×16
注文コード
77470499
品番
WPT1C-161316-S
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の分岐に使用。
埋設可能。

呼び径(A)
ポリブテン管16×13×16
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
寸法L1(mm)
87
寸法L2(mm)
46.5
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73980954
2023-05-22
用途: 水道工事
建設業・工事業

10mmパイプと13㎜パイプが同時に使えて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする