WPTSF1C-201313-S WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付 オンダ製作所 77470605

WPTSF1C-201313-S WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付 オンダ製作所 77470605
WPTSF1C-201313-S WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付 オンダ製作所 77470605

WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は呼び径など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(樹脂管)
ポリブテン管20A×13A×13A
注文コード
77470605
品番
WPTSF1C-201313-S
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の分岐に使用。
5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
埋設可能。

寸法L1(mm)
94.5
寸法L2(mm)
49.5
使用流体
冷温水、不凍液
呼び径(樹脂管)
ポリブテン管20A×13A×13A
材質
PPS
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする