曜日別特売
WRH11-1307-S WRH11型 回転ヘッダー オンダ製作所 77470666

WRH11-1307-S WRH11型 回転ヘッダー オンダ製作所 77470666
WRH11-1307-S WRH11型 回転ヘッダー オンダ製作所 77470666

WRH11型 回転ヘッダーWRH11-1307-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合管が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×7口
注文コード
77470666
品番
WRH11-1307-S
参考基準価格(税別)¥33,030販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。

適合管
IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×7口
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする