WT1A-161316-S WT1型 チーズソケット オンダ製作所 77470919

WT1A-161316-S WT1型 チーズソケット オンダ製作所 77470919
WT1A-161316-S WT1型 チーズソケット オンダ製作所 77470919

WT1型 チーズソケットWT1A-161316-S

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)架橋ポリエチレン管16×13×16
架橋ポリエチレン管16×13×16
ポリブテン管16
ポリブテン管16×13×13
ポリブテン管16×13×16
ポリブテン管16×16×13
ポリブテン管20
ポリブテン管20×13×13
ポリブテン管20×13×20
ポリブテン管20×16×20
架橋ポリエチレン管16A
架橋ポリエチレン管16×10×10
架橋ポリエチレン管16×10×16
架橋ポリエチレン管16×13×13
架橋ポリエチレン管16×16×13
架橋ポリエチレン管20A
架橋ポリエチレン管20×13×13
架橋ポリエチレン管20×13×20
架橋ポリエチレン管20×16×20
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13×10×13
内容量1個注文コード77470919品番WT1A-161316-S
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管用ワンタッチ継手。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
配管の分岐に使用します。

呼び径(A)
架橋ポリエチレン管16×13×16
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L1(mm)
92
寸法L2(mm)
45.5
使用流体
冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574141
2019-01-17
用途: 水道工事
田中製作所 様(製造業)

写真と図面から判断すると脱着可能だと判断しまして、購入しましたがそうでないような気がしましたのでメーカーのほうで確認をしましたところ脱着不可と言われ、そしたら、樹脂のチーズソケットと同じじゃないかと、メリットは問いただしたら、鉄製品だからのこと、脱着不可能と明示してほしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする