オンダ製作所
WT23型 プラグ付水栓チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77471111
品番
WT23-13M-S
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設するのに便利。
・送り座付。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ねじサイズ
Rp1/2、PJ1/2
注意
※・埋設には使用できません。
※・PJ1/2側は貫通していません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材