曜日別特売
WT6-13-S WT6型 座付水栓チーズ オンダ製作所 77471147

WT6-13-S WT6型 座付水栓チーズ オンダ製作所 77471147
WT6-13-S WT6型 座付水栓チーズ オンダ製作所 77471147

WT6型 座付水栓チーズWT6-13-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77471147
品番
WT6-13-S
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・平行めねじ(Rpねじ)に水栓や吸気弁などを配管途中に取付ける場合に便利です。
・スポットカバー、シンプルカバーに対応します。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
17
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
呼び径(ねじ)
Rp1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする