KCEW600S 間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS 日動電工 77471199

KCEW600S 間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS 日動電工 77471199
KCEW600S 間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS 日動電工 77471199
KCEW600S 間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS 日動電工 77471199

間仕切用固定金具E型 両端支持タイプS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は種類など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
種類
600
注文コード
77471199
品番
KCEW600S
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

軽量間仕切に両端で固定できる金具です。3サイズで間仕切間隔最小150mm~600mmまで対応できます。ボックス深さに合わせて折り曲げるので、ボックス深さの位置合わせが不要です。

種類
600
仕様
●適用間仕切間隔_深さ36mm(mm):340~600●適用間仕切間隔_深さ47mm(mm):330~600●適用間仕切間隔_深さ57mm(mm):320~600
材質
亜鉛めっき鋼板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする