IK-GK3 一束化工法機材 日動電工 77471707

IK-GK3 一束化工法機材 日動電工 77471707
IK-GK3 一束化工法機材 日動電工 77471707
IK-GK3 一束化工法機材 日動電工 77471707

一束化工法機材IK-GK3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類ガイド工具3号
内容量1個注文コード77471707品番IK-GK3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。

種類
ガイド工具3号
付属品
取付ピン(ソケット)
仕様
●適用既設ケーブル:光ケーブル 1000芯●適用既設ケーブル径:Φ30
寸法H(mm)
51
寸法D(Φmm)
31
寸法W(mm)
105
寸法d(Φmm)
31.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする