PBS13-2828【ワケあり】 PBS ポリカボックス 日東工業 77472827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBS ポリカボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は外形寸法・基板寸法など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
280×280×90
基板寸法(縦×横)(mm)
338×148
注文コード
77472827
品番
PBS13-2828【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

安全性の高い二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色(カバー)
透明
基板寸法(縦×横)(mm)
338×148
有効深さ(mm)
113
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
280×280×90
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリカーポネート樹脂
カバー
ねじ止め式(樹脂製)
質量(kg)
1.9
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5
保護等級
IP67
設置場所
屋内
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
色(ボデー)
グレー色(2.5PB9/2近似)
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする