- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 厚さ(mm)
- 38
- 入力電圧(V)
- DC12
- 最大静圧(Pa)
- (PWM:20%)48/(PWM:100%)430
- 最大風量(m3/min)
- (PWM:20%)1.11/(PWM:100%)3.7
- 音圧レベル(dB)
- (PWM:20%)30/(PWM:100%)61
- 定格回転速度(min-1[r.p.m])
- (PWM:20%)2700/(PWM:100%)9000
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 形状
- 角形
- 種類
- DCファン
- サイズ(mm)
- 92×92