Panasonic(パナソニック)
盤用 断路器 BBWDS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
極数・素子数・定格電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
50
注文コード
77473378
品番
BBWA9350【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,398
¥
5,198
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
型式
BBWA-50DS
フレーム
50AF
定格電流(A)
50
極数・素子数
3P0E
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.4
種類
断路器
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×70×52(ハンドル含む 67.6)
入数
1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。