曜日別特売
WL11-1313-S-2P WL11型 UB壁貫通継手 ダブル オンダ製作所 77473771

WL11-1313-S-2P WL11型 UB壁貫通継手 ダブル オンダ製作所 77473771
WL11-1313-S-2P WL11型 UB壁貫通継手 ダブル オンダ製作所 77473771
WL11-1313-S-2P WL11型 UB壁貫通継手 ダブル オンダ製作所 77473771

WL11型 UB壁貫通継手 ダブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77473771
品番
WL11-1313-S-2P
参考基準価格(税別)¥9,390販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。
・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。

材質
黄銅
穴径(Φmm)
ユニットバスパネル:30
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
41
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
穴ピッチ(mm)
145~200
ねじサイズ
Rp1/2
適合厚さ(mm)
壁板:最大22
注意
※・埋設には使用できません。
※・締付けリングや固定ナットのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を行って下さい。
※・ビス止めをする際は壁厚以下の長さのものをご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする