オンダ製作所
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
WL11C-2016-S-1P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77473789
品番
WL11C-2016-S-1P
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。
・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
材質
黄銅
穴径(Φmm)
ユニットバスパネル:36
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
ポリブテン管16A
ねじサイズ
Rp3/4
適合厚さ(mm)
壁板:最大32
注意
※・埋設には使用できません。
※・締付けリングや固定ナットのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を行って下さい。
※・ビス止めをする際は壁厚以下の長さのものをご使用下さい。