曜日別特売
WL77-1313-25-S WL77型 UB壁貫通継手平行おねじ オンダ製作所 77474051

WL77-1313-25-S WL77型 UB壁貫通継手平行おねじ オンダ製作所 77474051
WL77-1313-25-S WL77型 UB壁貫通継手平行おねじ オンダ製作所 77474051

WL77型 UB壁貫通継手平行おねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77474051
品番
WL77-1313-25-S
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・フレキ管との直結が可能で、ユニットバス等での追焚き配管やバスヒーター(間接追焚き機器)への接続に便利です。

寸法L(mm)
75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
適合厚さ(mm)
壁板:最大25
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
ねじサイズ
G1/2
適合穴径(Φmm)
ユニットバスパネル:30
注意
※・埋設には使用できません。
※・固定ナットのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を行って下さい。
※・ナットの向きに注意して施工して下さい。ザグリがある面をそれぞれUB壁の外側に向けて組付けて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする