曜日別特売
77-83900 Apple Watch Band - OtterBox Band Antimicrobial OtterBOX 77475390

77-83900 Apple Watch Band - OtterBox Band Antimicrobial OtterBOX 77475390
77-83900 Apple Watch Band - OtterBox Band Antimicrobial OtterBOX 77475390
77-83900 Apple Watch Band - OtterBox Band Antimicrobial OtterBOX 77475390
77-83900 Apple Watch Band - OtterBox Band Antimicrobial OtterBOX 77475390
77-83900 Apple Watch Band - OtterBox Band Antimicrobial OtterBOX 77475390
77-83900 Apple Watch Band - OtterBox Band Antimicrobial OtterBOX 77475390
77-83900 Apple Watch Band - OtterBox Band Antimicrobial OtterBOX 77475390
77-83900 Apple Watch Band - OtterBox Band Antimicrobial OtterBOX 77475390

Apple Watch Band - OtterBox Band Antimicrobial

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
パルスチェック(ダークピンク/レッド)
注文コード
77475390
品番
77-83900
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

耐久性に優れたソフトタッチのシリコン素材を使用し、快適な着け心地を実現。
汗に強く通気性にも優れているため、日常使いはもちろん、ハードなジムトレーニングでも安心して使用できます。
Apple Watchのデザインに調和するよう設計。OtterBoxならではの一日中続く快適さとスタイルを楽しめます。
一日中快適に使える、洗練されたスタイル
耐久性の高い、ソフトタッチのシリコン素材
スポーツ・アスレチック向けデザイン
汗に強く、通気性に優れた設計
抗菌仕様
高品質なバックル、ラグ、留め具を採用
Apple Watchの機能性とデザインを引き立てる設計

色
パルスチェック(ダークピンク/レッド)
質量(g)
15.8
本体寸法(mm)
214.4×32×3
サイズ(mm)
40/41/42
適合
Apple Watch Series 11(42mm)、10(42mm)、9(41mm)、8(41mm)、7(41mm)、6(40mm)、SE(40mm)、5(40mm)、4(40mm)、3(38mm)
材質
シリコン、ステンレススチール
保証期間
1年間
注意
※抗菌仕様…バンド表面を一般的な細菌から保護するのに役立ちます。使用者本人やApple Watch本体を保護するものではありません。
※パッケージには、すべての対応機種が記載されていない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする