曜日別特売
77-96523 iPhone 16 Plus用ケース Symmetry for MagSafe OtterBOX 77475451

77-96523 iPhone 16 Plus用ケース Symmetry for MagSafe OtterBOX 77475451
77-96523 iPhone 16 Plus用ケース Symmetry for MagSafe OtterBOX 77475451
77-96523 iPhone 16 Plus用ケース Symmetry for MagSafe OtterBOX 77475451
77-96523 iPhone 16 Plus用ケース Symmetry for MagSafe OtterBOX 77475451

iPhone 16 Plus用ケース Symmetry for MagSafe

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77475451
品番
77-96523
参考基準価格(税別)¥7,118販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
¥7,098

超薄型設計で、スマートフォンの美しい曲線にぴったりフィット。
ストラップやチャームを取り付けられるアンカーを内蔵し、使い方を自由にカスタマイズ可能。
Symmetryシリーズ for MagSafeを装着したままでも、すべてのボタン・機能・操作を快適に使用できます。
DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア
操作しやすさを追求した、精密設計の開口部
iPhoneのラインに美しく沿う、超薄型デザイン
ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー
強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ
スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません
補強されたコーナーを備えた、堅牢なハードケース構造
MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット
100%再生プラスチック由来のリサイクル素材を40%以上使用

仕様
MagSafe対応
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
色
ブラック
質量(g)
36.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83.46×165×12.83
対応機種
iPhone 16 Plus
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする