曜日別特売
77-95616 Pixel 9/Pixel 9 Pro用ケース Symmetry OtterBOX 77475460

77-95616 Pixel 9/Pixel 9 Pro用ケース Symmetry OtterBOX 77475460
77-95616 Pixel 9/Pixel 9 Pro用ケース Symmetry OtterBOX 77475460
77-95616 Pixel 9/Pixel 9 Pro用ケース Symmetry OtterBOX 77475460
77-95616 Pixel 9/Pixel 9 Pro用ケース Symmetry OtterBOX 77475460

Pixel 9/Pixel 9 Pro用ケース Symmetry77-95616

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77475460
品番
77-95616
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

洗練されたデザインと高い保護性能を兼ね備えたスリムケース、Symmetryシリーズ。
すべてのボタンや機能、操作性に支障をきたすことなく快適に使用でき、着脱も簡単。
トレンド感のあるスリムなデザインに、OtterBoxならではの信頼できる保護力を備えています。
DROP+ 認定:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験をクリア
超スリムで洗練されたデザイン
カメラとスクリーンを保護する、立ち上がったエッジ設計
ワイヤレス充電スタンド対応
50%以上の再生プラスチックを使用

材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
色
ブラック
質量(g)
40.88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78.75×159×14.4
対応機種
Pixel 9、Pixel 9 Pro
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする