曜日別特売
77-96191 Premium Glass - iPhone 16 Pro Max用保護ガラスフィルム OtterBOX 77475670

77-96191 Premium Glass - iPhone 16 Pro Max用保護ガラスフィルム OtterBOX 77475670
77-96191 Premium Glass - iPhone 16 Pro Max用保護ガラスフィルム OtterBOX 77475670
77-96191 Premium Glass - iPhone 16 Pro Max用保護ガラスフィルム OtterBOX 77475670
77-96191 Premium Glass - iPhone 16 Pro Max用保護ガラスフィルム OtterBOX 77475670

Premium Glass - iPhone 16 Pro Max用保護ガラスフィルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77475670
品番
77-96191
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

超薄型のガラススクリーンプロテクター Premium Glass。
美しさと強さを兼ね備え、高さ3フィート(約0.9m)からの落下にも耐える耐破損性能を備えています。
画面を高度に保護しつつ、ディスプレイ本来の鮮やかさをそのまま引き出します。
指紋が付きにくい加工を施しており、60%以上が再生素材で作られています。
取り付けに必要なツールはすべて付属。簡単に装着可能。
DROP+ 耐落下性能。高さ3フィート(約0.9m)からの落下に耐える設計。
表面硬度9H。高度なキズ防止性能。日常使用による擦れやスクラッチから画面を保護。
指紋防止加工で汚れが付きにくく、高い透明度でディスプレイの鮮明さを維持。
違和感のない、快適なタッチレスポンス。
再生素材60%以上使用。環境に配慮した製品です。
簡単取り付けキット付属で、手早く、正確に装着が可能。

材質
アルミノシリケートガラス
質量(g)
18.75
硬度
9H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73.18×0.66×158.63
対応機種
iPhone 16 Plus
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする