曜日別特売
77-96265 iPhone 16 Pro Max用ケース React MagSafe OtterBOX 77475925

77-96265 iPhone 16 Pro Max用ケース React MagSafe OtterBOX 77475925
77-96265 iPhone 16 Pro Max用ケース React MagSafe OtterBOX 77475925
77-96265 iPhone 16 Pro Max用ケース React MagSafe OtterBOX 77475925
77-96265 iPhone 16 Pro Max用ケース React MagSafe OtterBOX 77475925

iPhone 16 Pro Max用ケース React MagSafe77-96265

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色スターダスト(クリア/グリッター)
内容量1個注文コード77475925品番77-96265
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

超薄型でありながら高い耐久性を備えた、MagSafe対応 iPhoneケース React Series。
落下や擦りキズからスマートフォンをしっかり保護。精密に設計された一体型構造が端末にぴったりフィットします。
やわらかな質感のエッジは手になじみ、滑りにくく快適なグリップ感を実現。
内蔵マグネットによりMagSafeアクセサリー装着可能。取り付けも素早く簡単。
カメラコントロールに配慮した、操作しやすい開口設計。
DROP+ 耐衝撃性能|米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)に準拠した耐落下テスト済み。
ハードケース&ソフトグリップエッジ。強度と持ちやすさを両立。
スタイリッシュでかさばらない、超薄型デザイン。
MagSafe対応マグネット内蔵。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり固定。
環境に配慮した素材を使用。45%以上が再生素材(100%再生プラスチック由来)。

色
スターダスト(クリア/グリッター)
仕様
MagSafe対応
質量(g)
33.54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.58×168.03×11.10
対応機種
iPhone 16 Pro Max
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする