77-97822 iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control OtterBOX 77475950

77-97822 iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control OtterBOX 77475950
77-97822 iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control OtterBOX 77475950
77-97822 iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control OtterBOX 77475950
77-97822 iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control OtterBOX 77475950

iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Clear for MagSafe with Camera Control

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77475950
品番
77-97822
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
¥8,098

Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。
超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。
MagSafe・カメラコントロール対応クリアケース。
カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部
DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア
iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン
ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー
強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ
スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。
補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造
MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット
リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)

仕様
MagSafe対応
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
色
クリア
質量(g)
38.72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83.30×167.16×14.08
対応機種
iPhone 16 Pro Max
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする