77-96364 iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe OtterBOX 77475968

77-96364 iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe OtterBOX 77475968
77-96364 iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe OtterBOX 77475968
77-96364 iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe OtterBOX 77475968
77-96364 iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe OtterBOX 77475968

iPhone 16用ケース Symmetry Clear for MagSafe

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ベビーブルージーンズ(ブルー)
内容量1個注文コード77475968品番77-96364
参考基準価格(税別)¥7,118販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
¥7,098

Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。
超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。
カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部
DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア
iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン
ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー
強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ
スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。
補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造
MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット
リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)

色
ベビーブルージーンズ(ブルー)
仕様
MagSafe対応
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
32.96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77.33×151.74×12.83
対応機種
iPhone 16
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする