曜日別特売
77-96830 iPhone 16 Pro用ケース React Necklace MagSafe OtterBOX 77476108

77-96830 iPhone 16 Pro用ケース React Necklace MagSafe OtterBOX 77476108
77-96830 iPhone 16 Pro用ケース React Necklace MagSafe OtterBOX 77476108
77-96830 iPhone 16 Pro用ケース React Necklace MagSafe OtterBOX 77476108
77-96830 iPhone 16 Pro用ケース React Necklace MagSafe OtterBOX 77476108
77-96830 iPhone 16 Pro用ケース React Necklace MagSafe OtterBOX 77476108

iPhone 16 Pro用ケース React Necklace MagSafe77-96830

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77476108
品番
77-96830
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
¥7,098

超薄型で耐久性に優れたネックレス付きスマホケース、React Necklace MagSafe。
MagSafe充電器や各種アクセサリーとスムーズに連携できるよう、スリムかつ精密に設計。
ソフトタッチのエッジが優れたグリップ感を提供。装着も簡単です。
ネックレス機能により、持ち運びの自由度が高まり、落下防止にも役立ちます。
カメラコントロールを快適に操作できる精密設計の開口部
DROP+|米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)準拠の耐落下試験をクリア
長さ調整可能な着脱式ナイロンロープ、落下の不安なく持ち運べるネックレス一体型デザイン
ハードケース構造+持ちやすいソフトグリップエッジ
内蔵マグネットにより、MagSafe充電器・アクセサリーにしっかり固定

仕様
MagSafe対応
材質
100%再生プラスチック 35%以上使用
色
[ケース]ブラッククリスタル(クリア/ブラック)、[ストラップ]ブラック
質量(g)
91.98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76.45×163.61×11.10
対応機種
iPhone 16 Pro
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする