曜日別特売
77-97180 iPhone 16 Pro用ケース Symmetry MagSafe Core OtterBOX 77476239

77-97180 iPhone 16 Pro用ケース Symmetry MagSafe Core OtterBOX 77476239
77-97180 iPhone 16 Pro用ケース Symmetry MagSafe Core OtterBOX 77476239
77-97180 iPhone 16 Pro用ケース Symmetry MagSafe Core OtterBOX 77476239
77-97180 iPhone 16 Pro用ケース Symmetry MagSafe Core OtterBOX 77476239

iPhone 16 Pro用ケース Symmetry MagSafe Core

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77476239
品番
77-97180
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

再研磨シリコンの斑点が特徴的な、スリムでソフトな手触りのMagSafe対応ケース。
デザイン性と保護性能を両立。
100%リサイクル・プラスチック素材を45%以上使用した、サステナブルなiPhoneケース。
再生シリコンを混ぜ込んだユニークながら、iPhoneに美しくなじむスリークなデザイン。
カメラコントロールを簡単に行うことができる精密な設計。
内蔵アンカーにより、スマホストラップやチャームを装着可能。
端末本来の感触に近い、押し心地の良いボタン。
カメラ周りは隆起したエッジ仕様。コーナー強化により、落下や衝撃から保護。
内蔵マグネットでMagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着。
DROP+|米国軍事規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験をクリア。

仕様
MagSafe対応
材質
再生シリコン、合成ゴム
色
アイシーミスト(ブルー)
質量(g)
40.31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79.45×155.63×14.43
対応機種
iPhone 16 Pro
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする