日動電工
埋設標識シート 通信ケーブル用
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種類
巾300mm S
注文コード
77477140
品番
ND-SC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
種類
巾300mm S
折込
S
幅(mm)
300
色
地色:赤/文字色:黒
文字内容
危険注意 この下に重要通信ケーブルあり。
1巻長さ(m)
50
文字色
黒
地色
赤