曜日別特売
ND-WJ3 埋設標識シート 情報ケーブル用 国土交通省仕様 日動電工 77477210

ND-WJ3 埋設標識シート 情報ケーブル用 国土交通省仕様 日動電工 77477210
ND-WJ3 埋設標識シート 情報ケーブル用 国土交通省仕様 日動電工 77477210
ND-WJ3 埋設標識シート 情報ケーブル用 国土交通省仕様 日動電工 77477210

埋設標識シート 情報ケーブル用 国土交通省仕様

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77477210
品番
ND-WJ3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。

幅(mm)
300
地色:赤/文字色:黒
種類
巾300mm W(2倍)
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
地色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする