日動電工
埋設標識シート 電線共同溝用 大阪市仕様
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77477255
品番
ND-WCOO3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。大阪市仕様です。
幅(mm)
300
色
地色:桃/文字色:黒
文字内容
注意 電線共同溝ケーブルが埋設されています。 大阪市建設局 大阪市建設局 最寄りの工営所の立会いを求めて下さい。
種類
巾300mm W(2倍)
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
黒
地色
桃