- [冷蔵]北海道牛乳プリン 北海道乳業 77479075

商品画像

- [冷蔵]北海道牛乳プリン 北海道乳業 77479075
- [冷蔵]北海道牛乳プリン 北海道乳業 77479075
- [冷蔵]北海道牛乳プリン 北海道乳業 77479075
- [冷蔵]北海道牛乳プリン 北海道乳業 77479075

[冷蔵]北海道牛乳プリン

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は内容量が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(90g×24個)
注文コード
77479075
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,750
販売価格(税別)
¥4,398

北海道函館の工場で生乳れん乳生クリームを贅沢に配合した牛乳プリンです。北海道産生乳をベースに自社製れん乳と生クリームを使用し素材本来のコクとやさしい甘さを引き出しました。北海道乳業だからこそ実現できた濃厚で後味の良い味わいをお楽しみいただけます。

用途
開封後は早めにお召し上がりください。表面に水分気泡がみられることがありますが品質には問題ありません。「大豆」を含む製品と同一ラインで製造されています。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする