曜日別特売
- [冷蔵]美食家のプリン 北海道乳業 77479118

商品画像

- [冷蔵]美食家のプリン 北海道乳業 77479118
- [冷蔵]美食家のプリン 北海道乳業 77479118
- [冷蔵]美食家のプリン 北海道乳業 77479118

[冷蔵]美食家のプリン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品は内容量が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(90g×3個)
注文コード
77479118
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,834
販売価格(税別)
¥1,698

北海道産生乳から作った自社製クリームチーズ「Luxe」をプリン部に約10%使用しました。幾度もの試作を重ねとろけるようになめらかな食感とコク深い味わいを実現しています。パッケージは「大人のデザート」をイメージしたシンプルで上品なデザインにリニューアルしました。

用途
開封後は早めにお召し上がりください。表面に水分気泡がみられることがありますが品質には問題ありません。強い衝撃を与えたり長時間転倒した状態に置くとソースがプリンの上部ににじみ出ることがあります。「大豆」を含む製品と同一ラインで製造されています。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする