曜日別特売
14000 異物混入防止ポロシャツ ネイビー 4L 川島商事 77479985

14000 異物混入防止ポロシャツ ネイビー 4L 川島商事 77479985
14000 異物混入防止ポロシャツ ネイビー 4L 川島商事 77479985
14000 異物混入防止ポロシャツ ネイビー 4L 川島商事 77479985
14000 異物混入防止ポロシャツ ネイビー 4L 川島商事 77479985

異物混入防止ポロシャツ ネイビー 4L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77479985
品番
14000
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

飲食業において異物混入リスクを軽減。
ホリゾンタルカラーは、開きが広めの衿なので、やや小衿に見えてすっきり着こなせるのがポイント。
首元を締め付けない衿の開きと、だらしなさを感じない衿型のバランスが最も良い状態で着用できます。

仕様
【脇】横割り
その他
脇ネット付、ドットボタン、ホリゾンタルカラー
色
ネイビー
サイズ
4L
素材
表:ポリエステル100% 裏:綿100%
身幅(cm)
64
身丈(cm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする