曜日別特売
14100 異物混入防止ポロシャツ(ポケット付き) ネイビー 5L 川島商事 77480046

14100 異物混入防止ポロシャツ(ポケット付き) ネイビー 5L 川島商事 77480046
14100 異物混入防止ポロシャツ(ポケット付き) ネイビー 5L 川島商事 77480046
14100 異物混入防止ポロシャツ(ポケット付き) ネイビー 5L 川島商事 77480046
14100 異物混入防止ポロシャツ(ポケット付き) ネイビー 5L 川島商事 77480046

異物混入防止ポロシャツ(ポケット付き) ネイビー 5L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77480046
品番
14100
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

飲食業において異物混入リスクを軽減。
ホリゾンタルカラーは、開きが広めの衿なので、やや小衿に見えてすっきり着こなせるのがポイント。
首元を締め付けない衿の開きと、だらしなさを感じない衿型のバランスが最も良い状態で着用できます。

仕様
【脇】横割り
その他
脇ネット付、ドットボタン、ホリゾンタルカラー
色
ネイビー
サイズ
5L
素材
表:ポリエステル100% 裏:綿100%
身幅(cm)
68
身丈(cm)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする