曜日別特売
3399.081 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482548

3399.081 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482548
3399.081 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482548
3399.081 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482548
3399.081 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482548
3399.081 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482548
3399.081 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482548
3399.081 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482548

SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル3399.081

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77482548
品番
3399.081
参考基準価格(税別)¥62,580販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

SUPERCRAFT無反動スレッジハンマーのチューブ状ヘッド内部にはスチールショットが充填されています。打撃面がワークに接触した際、このスチールショットのエネルギーがわずかに遅れて伝達されることで反動が低減され、打撃エネルギーを効率よく吸収します。その結果、非常に強力な打撃力を実現します。さらに、一般的なスチールハンマーと比較して、安全性の向上、関節への負担軽減、騒音低減にも寄与します。
交換可能なインサートは優れた打撃特性を備え、最大強度と高い耐久性を両立しています。押出成形による非常に均質な材質で、射出成形プラスチックと比べて耐摩耗性・耐久性に優れ、低温環境でも欠けることがありません。
3層構造ハンドルは、破断しにくく柔軟なグラスファイバー製コアに、人間工学設計のポリプロピレン層とエラストマー層を組み合わせた構造です。油やグリースが付着した手でも確実なグリップを確保します。ヘッドには耐摩耗性の高い粉体塗装が施され、防錆性にも優れています。
ハンドル保護用スリーブにより、打ち損じ時のハンドル損傷を防止します。アルミ製ウェッジとセーフティピンにより、ヘッドとハンドルは確実に固定されています。
すべての溶接部はロボットによる完全溶接で、高精度かつ高品質です。打撃プレートとハンマーヘッドは強固に溶接されており、最大負荷時でも内部のスチールショットが漏れることはありません。
本仕様は、ヘッド径D80mm(総重量4.750g)およびD100mm(総重量7.300g)の2サイズをご用意しています。さらに、ショートハンドル仕様としてD40mm、D50mm、D60mm(品番:3399.040、3399.050、3399.060)もラインナップしています。
無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。
騒音を低減し、関節への負担を軽減。
特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。
グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。
ハンドルおよびインサートは交換可能。
サイズ:D80mm(総重量 4410g)
この製品は 3399.081 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:80 mm、重量: 4.8 kg) 製品グループの1モデルです

用途
矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し
材質
【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力
質量(kg)
4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880.5 ×196.6 ×81
ヘッド径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.22MB) (0.08MB)取扱説明書:(0.2MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする