曜日別特売
XC-2200 装着型ガス検知器 新コスモス電機 77484481

装着型ガス検知器

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は検知範囲・仕様・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検知範囲
0~300ppm (サービスレンジ: 300~2000ppm)
注文コード
77484481
品番
XC-2200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。

質量(g)
75
電源
単4形アルカリ乾電池×1(付属)
機能
付属:電池残量表示 ピークホールド機能 ピーク値メモリ機能 積算濃度表示機能 ガス警報以外の警報機能(積算濃度※3 センサ異常 電池残量 ゼロ調整不良) ガス校正機能
検知原理
定電位電解式
検知範囲
0~300ppm (サービスレンジ: 300~2000ppm)
付属品
安全ピンアダプタ×1(取付ねじ付)
外形寸法(mm)
65×22×64 (突起部を除く)
表示方式
液晶デジタル(手動バックライト)
連続使用時間
約5000時間 (無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下) 20℃の場合)
時間
検知:(プリヒーティング)1回目: 50ppm 2回目: 150ppm 継続測定時: 150ppm/h
応答時間(秒)
30以内
使用温湿度範囲
-10℃~40℃ 30~90%RH以下(結露なきこと)
防爆構造
Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)
警報方式
ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動
警報設定値
1段目: 50ppm 2段目: 150ppm 積算濃度※3: 150ppm・h
検知対象ガス
一酸化炭素
採取方式
ガス:拡散式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする