DVDメディア対応サイズx12枚 クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521983

 

DVDメディア対応サイズx12枚 クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521983
DVDメディア対応サイズx12枚 クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521983
DVDメディア対応サイズx12枚 クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521983
DVDメディア対応サイズx12枚 クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521983
DVDメディア対応サイズx12枚 クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521983
DVDメディア対応サイズx12枚 クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事 77521983

クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12枚)
幅(mm)190
内容量1パック(12枚)注文コード77521983品番DVDメディア対応サイズx12枚
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

クッション封筒防水タイプで中身が透けません。
フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。
内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。
【色】白色無地(マジックで書けます)
【外側材質】ポリエチレンラミネート透けないフィルム採用
【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。

用途
小物部品などに(内側にエアークッション付)
幅(mm)
190
高さ(mm)
250
種別
DVDメディア対応
入数(枚)
12
仕様
クッション封筒 防水ラミ 01190015
対応
定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可
ベロ部分(mm)
40
注意
※製造上±8mm程度の公差があります。※完全防水ではありません。※緩衝性のある封筒ですが内容物の保護を確約するものではありません。※使用上の注意をご確認の上使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77522008
2024-08-05
用途: サプリメントの発送
株式会社アスティル卸売・小売業

お世話になっております。
防水加工のため、汚れずらく大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする