曜日別特売
SUS304 PL 平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 77651113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 PL 平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 77651113
SUS304 PL 平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 77651113

平型エルボ ステンレス製ねじ込み管継手

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード77651113品番SUS304 PL
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。
従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。
材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。

用途
パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ステンレス(SUS304)
形状
平型エルボ
寸法L(mm)
45
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

吉年 ステンレスねじ込み継手
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77651086
2018-01-04
用途: 蒸気配管の修理

クリーニング店様からの依頼で、蒸気配管の修理に使用。(元の部品は鋳物製のため錆て穴が開いてしまったため) 特殊な三又形状だったので、ステンレスソケットを溶接、加工して使用したが、溶接性も良くクラックなどは発生しなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする