曜日別特売
4444A-KH 1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663575

4444A-KH 1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663575
4444A-KH 1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663575
4444A-KH 1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 77663575

1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77663575品番4444A-KH
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。

穴角6角差込角(inch)1/2寸法L(mm)34.4寸法H(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 22mmラチェットレンチを他のソケットで使用したい
農・林・水産業

手持ちの22mmロングラチェットレンチを他のサイズのソケットで使用したいと思い、購入しました。うまくいきそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする