アーテック[学校教材・教育玩具]
ゴールド&レッド・3Dスーパービッグメダル アニマルズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77664074
品番
9549
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
表面がゴールド、裏面が赤色の豪華なメダル
材質:ABS。サイズ:本体:約Φ110×厚み約18mm、リボンの長さ:870mm。セット内容:本体×1
用途
運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ABS
長さ(mm)
リボン:870
色
表面:ゴールド、裏面:赤
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
本体:約110×約15