14027 ウェビング(保護ネット・青) ヒューイット 77708490

 

14027 ウェビング(保護ネット・青) ヒューイット 77708490
14027 ウェビング(保護ネット・青) ヒューイット 77708490

ウェビング(保護ネット・青)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1組
内容量1組注文コード77708490品番14027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
納品時の打痕キズ防止、工具や治具の保護に
幅(mm)
19
全長(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
12~25
関連資料:(2.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする