14048 ウェビング(保護ネット・白) ヒューイット 77708517

 

14048 ウェビング(保護ネット・白) ヒューイット 77708517
14048 ウェビング(保護ネット・白) ヒューイット 77708517

ウェビング(保護ネット・白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
幅(mm)73
内容量1巻注文コード77708517品番14048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
納品時の打痕キズ防止、工具や治具の保護に
幅(mm)
73
全長(m)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
51~63
関連資料:(2.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする