曜日別特売
CHRK-CAN2 ギフト缶 HEADS(ヘッズ) 77796595

※イメージ

CHRK-CAN2 ギフト缶 HEADS(ヘッズ) 77796595
CHRK-CAN2 ギフト缶 HEADS(ヘッズ) 77796595
CHRK-CAN2 ギフト缶 HEADS(ヘッズ) 77796595
CHRK-CAN2 ギフト缶 HEADS(ヘッズ) 77796595
CHRK-CAN2 ギフト缶 HEADS(ヘッズ) 77796595
CHRK-CAN2 ギフト缶 HEADS(ヘッズ) 77796595
CHRK-CAN2 ギフト缶 HEADS(ヘッズ) 77796595

ギフト缶

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
色
ピンク
注文コード
77796595
品番
CHRK-CAN2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

魅力的なデザインやかわいいデザインのギフト缶です。個包装のお菓子や雑貨を詰めれば、特別感のあるギフトが手軽に完成します。後からリユースできるのも缶ケースの嬉しいポイント。

用途
ギフトラッピング
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:125×91×62/内寸:117×83×55
素材
ブリキ
注意
※塗装部分は摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。
※保管状況により、サビが発生する場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする