※商品画像
キヌガワカンパニー
スキャルプブラシ テンダーケア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
210
注文コード
77798869
品番
18131
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
2段階の長さのピンが頭皮を優しくマッサージ。濡れた髪にも使用できるため、シャンプー時におすすめ。
全長(mm)
210
サイズ
L
毛
ナイロン
柄
ABS樹脂