曜日別特売
01AJA407MC00-A 【屋内消火栓<ビルホース>・消防ホース/検定品】『アクアジェット』40×15m 0.7MPa 岩崎製作所 77798991

【屋内消火栓<ビルホース>・消防ホース/検定品】『アクアジェット』40×15m 0.7MPa

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77798991
品番
01AJA407MC00-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです
消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます
マンションや複合施設・工場などに設置されている屋内消火栓用対応ホースです
消防法により設置後10年を経過した屋内消火栓等の消防用ホースは耐圧試験が義務付けられております
耐圧試験をするたびに費用が発生します
最新年度の日本消防検定協会型式適合品ホースと交換頂くと10年間は耐圧試験等が免除されます
その為、まるごと交換するほうがお安く済みます
ホースの交換は資格や専門知識ががなくても簡単にできますのでオススメです
不要ホース引き取りサービス無し

形状
綾織り
長さ(m)
15
呼び径
40A
材質(ホース)
ポリエステル製
耐圧(MPa)
0.7
金具
町野式
注意
※こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※年度末につき、今年度検定ホースは在庫がなくなり次第、来年度検定ホースでのご注文受付となります。また、年始の出荷につきましては、昨年度検定ホースより順次出荷させていただきます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする