曜日別特売
- 緑茶 綠(りょく) 2L×6本 ラベルレス アイリスオーヤマ 77799657

- 緑茶 綠(りょく) 2L×6本 ラベルレス アイリスオーヤマ 77799657
- 緑茶 綠(りょく) 2L×6本 ラベルレス アイリスオーヤマ 77799657
- 緑茶 綠(りょく) 2L×6本 ラベルレス アイリスオーヤマ 77799657

緑茶 綠(りょく) 2L×6本 ラベルレス

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1箱
注文コード
77799657
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,726
販売価格(税別)
¥1,598

国産茶葉100%使用
アイリスオーヤマのおいしいお茶です。
低温密閉抽出により渋み・苦みを抑え、甘みを引き立たせた、ごくごく飲める緑茶です。
すっきりした飲み口なので、来客用のお茶や、作業中の水分補給にもおすすめです。

備考
●開栓後はできるだけ早くお飲みください
●凍らせないでください
質量(g)
2038
内容量(L)
2×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×92.8×308
保存方法
●高温・直射日光を避けて保存してください
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
■賞味期限について
メーカーが定めた日数以上の期限残商品に限り、出荷しています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする