曜日別特売
PP521100 ミニタオル サンリオ スクール 林 77800190

ミニタオル サンリオ スクール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77800190
品番
PP521100
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
¥298

素材:綿100% 40番手双糸 シャーリングインクジェットプリント +メロー
サンリオキャラクターたちがミニタオルで登場!すべすべの肌触りの良い生地でしっかり吸水、持ち歩きやすいミニサイズです。
通常のハンカチと比べ一回り小さいサイズのため、女性やお子様の手を拭くのにもピッタリ。小さなポケットやバッグにもしっかり収納できます。
平成女児必見!制服×ガラケーが懐かしい♪ 懐かしいあの頃のデザインが復刻しました。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
クロミ
質量(g)
約16/枚
タイプ
プチタオル
長さ(cm)
約20×20
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする