曜日別特売

Welbee The Short Arc 500 Field Edition アナログリモコン延長セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
構成
アナログリモコン(ケーブル3m付):C1061X00、リモコン用延長セット(6心×5m):BKCPJ-0615
注文コード
77879658
品番
15mセット
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)¥67,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
構成
アナログリモコン(ケーブル3m付):C1061X00、リモコン用延長セット(6心×5m):BKCPJ-0615
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする